Motion
4VF4-SS
Zócalo hidráulico serie V - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 3750 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02372301
No. Fabricante 4VF4-SS
Precio158.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie V - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 3750 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02372301
No. Fabricante 4VF4-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.19 pulg.
  • Longitud
    2.13 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    7500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    3750 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4VF4-SS 1/2 X 1/2 F

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"