Motion
12GL-16FJX

GATES RUBBER CO
12GL-16FJX

734800225 -
Artículo MI #02372480
No. Fabricante 12GL-16FJX
Precio63.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GL-16FJX

734800225 -
Artículo MI #02372480
No. Fabricante 12GL-16FJX
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
Precio63.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12 JIC37°
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-12
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de baja presión GL de Gates se han diseñado específicamente con una cubierta blanda pre-rizada para funcionar con líneas de succión hidráulica de baja presión y manguera de línea de retorno de baja presión. No se debe utilizar una pieza giratoria activa. Se requieren troqueles GL especiales.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Número de Upc del fabricante
    072053464863
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053464863

Descripción general

Descripción del fabricante
12GL-16FJX ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Diseñado para mangueras de mayor diámetro: hasta 4 pulg.; I; D; La longitud de cuerpo corta proporciona el agarre necesario para requisitos de manguera de baja presión; el diseño de engaste con patrón de burbujas garantiza un sellado óptimo de las mangueras de cable helicoidal en aplicaciones de vacío de retorno;