Motion
48GL-48FL90

GATES RUBBER CO
48GL-48FL90

7305-05855 -
Artículo MI #02372533
No. Fabricante 48GL-48FL90
Price$641.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
48GL-48FL90

7305-05855 -
Artículo MI #02372533
No. Fabricante 48GL-48FL90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$641.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    48
  • Diámetro de la brida
    4.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    48
  • Diámetro interior de la manguera
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 48 # 61
  • Peso
    7.55 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de baja presión GL de Gates se han diseñado específicamente con una cubierta blanda pre-rizada para funcionar con líneas de succión hidráulica de baja presión y manguera de línea de retorno de baja presión. No se debe utilizar una pieza giratoria activa. Se requieren troqueles GL especiales.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Número de Upc del fabricante
    072053189209
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053189209

Descripción general

Descripción del fabricante
48GL-48FL90 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Diseñado para mangueras de mayor diámetro: hasta 4 pulg.; I; D; La longitud de cuerpo corta proporciona el agarre necesario para requisitos de manguera de baja presión; el diseño de engaste con patrón de burbujas garantiza un sellado óptimo de las mangueras de cable helicoidal en aplicaciones de vacío de retorno;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron