Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Altura total4.5630 pulg.
- En general Ancho1.6875 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteSEHB-20 BDZ
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461134948
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Cojinete de repuesto2-14
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSEHB
- UPC_NO662461134948
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados con diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos Menor holgura interna y ajuste hermético de la carcasa para aplicaciones vibratorias El exclusivo diseño del retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura superior de alojamiento que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación