Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno40 mm
- Presión de contacto del cubo9572 psi
- Longitud hasta Agujero54 mm
- Empuje máximo transmitido41975 N
- Exterior Diámetro53 mm
- Longitud total54 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Peso1.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB801040
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido839 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible9436.3 lbf
- UPC_NO662345044769