Motion
T901006
Casquillos sin llave - Serie B109 , 6 mm ID, 20.64 mm OD, 16.5 mm LTB
Artículo MI #02376594
No. Fabricante T901006
Precio111.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B109 , 6 mm ID, 20.64 mm OD, 16.5 mm LTB
Artículo MI #02376594
No. Fabricante T901006
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
Su precio$111.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 12
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Presión de contacto del cubo
    11603 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    16.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    6192 N
  • Exterior Diámetro  
    20.64 mm
  • Longitud total
    0.6496 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 12
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    4.3 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T901006
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    19 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    1392.017 lbf
  • UPC_NO
    662345062053

Descripción general

Descripción del fabricante
T901006 B109 6MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good