Motion
T901025
Casquillos sin llave - Serie B109 , 25 mm ID, 42.86 mm OD, 25 mm LTB
Artículo MI #02376607
No. Fabricante T901025
Precio82.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B109 , 25 mm ID, 42.86 mm OD, 25 mm LTB
Artículo MI #02376607
No. Fabricante T901025
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
Su precio$82.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18710 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    25 mm
  • Empuje máximo transmitido
    31219 N
  • Exterior Diámetro  
    42.86 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T901025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    390 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    7018.3 lbf
  • UPC_NO
    662345062169

Descripción general

Descripción del fabricante
T901025 B109 25MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"