Motion
B151070
Casquillos sin llave - Serie B115 , 70 mm ID, 110 mm OD, 62 mm LTB
Artículo MI #02376636
No. Fabricante B151070
Precio576.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 70 mm ID, 110 mm OD, 62 mm LTB
Artículo MI #02376636
No. Fabricante B151070
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
Precio576.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 50
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17839.6 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    62 mm
  • Empuje máximo transmitido
    203362 N
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x50
  • Peso
    5.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B151070
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    7118 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    45717.6 lbf
  • UPC_NO
    662345042789

Descripción general

Descripción del fabricante
B151070 B115 70MM X 110MM SIN LLAVE

También puede gustarle