Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tamaño del orificio1.6250 pulg.
- Presión de contacto del cubo24245 psi
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido21250 lb
- Exterior Diámetro2.9530 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso1.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación25 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB302110
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1439 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- Fuerza axial transmisible21250 lbf
- UPC_NO662345043267