Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.5625 pulg.
- Tamaño del orificio2.5625 pulg.
- Presión de contacto del cubo24609 psi
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido27322 lb
- Exterior Diámetro3.7400 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso2.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación25 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302209
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2917 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible27322 lb
- UPC_NO662345059107