Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno8.858 pulg.
- Presión de contacto del cubo20292 psi
- Exterior Diámetro8.8580 pulg.
- Longitud total51 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso20 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación135 lb-pie
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible117391 lbf