Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno80 mm
- Presión de contacto del cubo23496.11 psi
- Longitud hasta Agujero40.5 mm
- Empuje máximo transmitido175750 N
- Exterior Diámetro120 mm
- Longitud total1.5945 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso4.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación68 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT301080
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido7030 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- Fuerza axial transmisible39510.17 lbf
- UPC_NO662345058827