Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno30 mm
- Presión de contacto del cubo12908.36 psi
- Longitud hasta Agujero28.5 mm
- Empuje máximo transmitido31481 N
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x20
- Peso0.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB601030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido472 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible7077.24 lbf
- UPC_NO662345044080