Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno55 mm
- Presión de contacto del cubo18710 psi
- Longitud hasta Agujero34.5 mm
- Empuje máximo transmitido82476 N
- Exterior Diámetro85 mm
- Longitud total1.3583 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB601055
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2268 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible18541.1 lbf
- UPC_NO662345044134