Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno55 mm
- Presión de contacto del cubo19145 psi
- Longitud hasta Agujero66 mm
- Empuje máximo transmitido185533 N
- Exterior Diámetro85 mm
- Longitud total66 mm
- Tamaño del tornilloM8X55
- Peso2.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121055
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido5102 Nm
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible41709.5 lbf
- UPC_NO662345042178