Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872B
- RPM máximas de salida307 rpm
- Par de salida máximo469.99 N-m;4160
- Relación nominal5.7:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación5.7:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real5.62:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante30267397
- Número de Upc del fabricante884107024158
- Potencia de entrada máxima21.2 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio III, ISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)4160 pulg-lb
- UPC_NO884107024158