Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.95 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4.33 x 5.44 x 5.79 pulg.
- Altura de la carcasa5.79 pulg.
- Longitud de la carcasa4.33 pulg.
- Ancho de la carcasa5.44 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo576 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida3/4 pulg.
- Relación10:1
- Peso2.30 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima1.630 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida385 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107025742