Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF832B
- RPM máximas de salida530 rpm
- Par de salida máximo370
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal3.3:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación3.3:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real3.268:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima3.24 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)370 pulg-lb
- UPC_NO884107025957