Motion
F832BF-2.9K-B9-M8

BOSTON GEAR
F832BF-2.9K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 2.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378141
No. Fabricante F832BF-2.9K-B9-M8
Precio2,213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F832BF-2.9K-B9-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 2.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378141
No. Fabricante F832BF-2.9K-B9-M8
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
Precio2,213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F832BF
  • RPM máximas de salida
    605 rpm
  • Par de salida máximo
    533
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    2.9:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    2.9:1
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Relación real
    2.945:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107026473
  • Potencia de entrada máxima
    5.18 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio I
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    533 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107026473

Descripción general

Descripción del fabricante
F832BF-2.9K-B9 REDUCTOR