Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa5.91 pulg.
- Longitud de la carcasa8-1/4 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salidaEntrada de 43.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo484 pulg-lbs a 1450 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida3/4 pulg.
- Relación40:1
- Peso2.42 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima0.360 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSoporte de brida de salida
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida385 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107026626