Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja842
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF842B
- RPM máximas de salida448 rpm
- Par de salida máximo959
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal3.9:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación3.9:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real3.948:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF842B-3.9K-B9-M1
- Número de Upc del fabricante884107027395
- Potencia de entrada máxima6.96 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)959 pulg-lb
- UPC_NO884107027395