Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja843
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF843B
- RPM máximas de salida31 rpm
- Par de salida máximo1396
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal56:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación56:1
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real54.281:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF843B-56K-B5-M1
- Número de Upc del fabricante884107028286
- Potencia de entrada máxima0.76 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)1396 pulg-lb
- UPC_NO884107028286