Motion
F862B-3.9K-B11-M1

BOSTON GEAR
F862B-3.9K-B11-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 3.9:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Diámetro del eje de salida de 1-1/4 pulg., Horizontal
Artículo MI #02378356
No. Fabricante F862B-3.9K-B11-M1
Price$3,264.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F862B-3.9K-B11-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 3.9:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Diámetro del eje de salida de 1-1/4 pulg., Horizontal
Artículo MI #02378356
No. Fabricante F862B-3.9K-B11-M1
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
Price$3,264.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la carcasa
    12-1/4 x 8 x 9.06 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    862
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 448.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2540 pulg-lbs a 690 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    3.9:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    3.9:1
  • Peso
    2.80 lb

Details

  • Relación real
    3.952:1
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    F862B-3.9K-B11-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107028828
  • Potencia de entrada máxima
    13.300 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Horizontal
  • Capacidad de carga suspendida
    1600 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800B
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1835 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107028828

Descripción general

Descripción del fabricante
F862B-3.9K-B11 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron