Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862B
- RPM máximas de salida448 rpm
- Par de salida máximo1835
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal3.9:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación3.9:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real3.952:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF862B-3.9K-B9-M1
- Número de Upc del fabricante884107028835
- Potencia de entrada máxima13.3 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I, ISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1835 pulg-lb
- UPC_NO884107028835
Descripción general
Descripción del fabricante
F862B-3.9K-B9 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad