Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa8.98 pulg.
- Longitud de la carcasa9.9 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862
- RPM máximas de salidaEntrada de 38.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3090 pulg-lbs a 690 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1-1/4 pulg.
- Relación45:1
- Peso3.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima2.010 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSoporte de brida de salida
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida1600 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107029511