Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF862BF
- RPM máximas de salida38 rpm
- Par de salida máximo333.30 N-m;2950
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal45:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación45:1
- Peso51 lb
Detalles
- Relación real42.431:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107029528
- Potencia de entrada máxima2.01 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)2950 pulg-lb
- UPC_NO884107029528