Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.53 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.87 x 7.48 x 9.06 pulg.
- Altura de la carcasa9.06 pulg.
- Longitud de la carcasa7.87 pulg.
- Ancho de la carcasa7.48 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante863
- RPM máximas de salidaEntrada de 7.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3110 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1-1/4 pulg.
- Relación250:1
- Peso3.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima0.390 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida1600 lb
- ReducciónTriple
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107029795