Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF863B
- RPM máximas de salida48 rpm
- Par de salida máximo336.47 N-m;2978
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación36:1
- Peso59 lb
Detalles
- Relación real35.059:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107029818
- Potencia de entrada máxima2.51 CV;1.87 kW
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I, ISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)2978 pulg-lb
- UPC_NO884107029818