Motion
F872B-3.3K-B11-M1

BOSTON GEAR
F872B-3.3K-B11-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.3:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378510
No. Fabricante F872B-3.3K-B11-M1
Precio4,475.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F872B-3.3K-B11-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.3:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378510
No. Fabricante F872B-3.3K-B11-M1
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
Su precio$4,475.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F872B
  • RPM máximas de salida
    530 rpm
  • Par de salida máximo
    270.94 N-m;2398
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    3.3:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    3.3:1
  • Peso
    99 lb

Detalles

  • Relación real
    3.24:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F872B-3.3K-B11-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107030449
  • Potencia de entrada máxima
    21.2 CV;15.81 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio III
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2398 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107030449

Descripción general

Descripción del fabricante
F872B-3.3K-B11 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron