Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja872
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF872B
- RPM máximas de salida38 rpm
- Par de salida máximo5167
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal45:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación45:1
- Factor de servicio1.0
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real41.802:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF872B-45K-B7-M1
- Número de Upc del fabricante884107030548
- Potencia de entrada máxima3.54 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)5167 pulg-lb
- UPC_NO884107030548