Motion
F873B-112K-B5-M1

BOSTON GEAR
F873B-112K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 112:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378583
No. Fabricante F873B-112K-B5-M1
Precio5,800.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F873B-112K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 112:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378583
No. Fabricante F873B-112K-B5-M1
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
Precio5,800.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F873B
  • RPM máximas de salida
    15 rpm
  • Par de salida máximo
    5300
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    112:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    112:1
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    114.319:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F873B-112K-B5-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107031194
  • Potencia de entrada máxima
    1.37 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5300 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107031194

Descripción general

Descripción del fabricante
F873B-112K-B5 REDUCTOR