Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF873B
- RPM máximas de salida14 rpm
- Par de salida máximo5;337
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal125:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación125:1
- Peso114 lb
Detalles
- Relación real125.178:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF873B-125K-B5-M1
- Número de Upc del fabricante884107031200
- Potencia de entrada máxima1.26 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)5;337 pulg-lb
- UPC_NO884107031200