Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF873B
- RPM máximas de salida12 rpm
- Par de salida máximo592.83 N-m;5247
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal140:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación140:1
- Factor de servicio1.0
- Peso114 lb
Detalles
- Relación real139.695:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaF Brida de caña estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima1.11 CV;0.828 kW
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)5247 pulg-lb
- UPC_NO884107031217