Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS832BR
- Par de salida máximo936
- Tamaño de estructura NEMA / IEC3
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación36:1
- Peso24 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada0.99 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107031903
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida48 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107031903
Descripción general
Descripción del fabricante
S832-BR-36K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad