Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteS842BR
- Par de salida máximo1670
- Tamaño de estructura NEMA / IEC4
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación56:1
- Peso32 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada1.18 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107032399
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida31 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107032399