Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia0.53 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10.57 x 5.52 x 7.82 pulg.
- Tamaño de entrada5/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salidaEntrada de 8.200 a 1750 rpm
- Par de salida máximo5602 pulg-lbs a 690 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1-3/8 pulg.
- Relación217.778:1
- Peso48.25 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima0.970 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje hueco
- Capacidad de carga suspendida1670 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035109