Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSF852BR
- Par de salida máximo2669
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180C, B7-140TC
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación45:1
- Peso35 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Caballos de entrada2 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107035253
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajePie
- RPM de salida38 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035253
Descripción general
Descripción del fabricante
SF852BR-45K-B7 REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad