Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia11.11 pulg.
- Dimensiones de la carcasa14.65 x 6.71 x 9.43 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante862
- RPM máximas de salidaEntrada de 159.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo6820 pulg-lbs a 1160 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC, 210C
- Tamaño de salida1-1/2 pulg.
- Relación11:1
- Peso4.40 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Caballos de entrada5.00 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de Upc del fabricante884107035659
- Potencia de entrada máxima9.380 hp a 1750 rpm
- MontajeMontaje en pie
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- RPM de salida159 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1730 lb
- ReducciónDoble
- Serie800BR
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107035659