Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza3/8 x 3/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior19/32 x 21/32 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tamaño de la llave1/4 x 5/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento25 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662459107206
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
RBO-810 RAT OFF. LLAVE DE CAJA, 1/4 X 5/16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitThe Foam Cutout Tech Tool Kit features a seven-drawer rolling cart with foam inserts that keep tools organized, protected, and accessible. Designed for efficiency and portability, it supports 5S principles while reducing damage and loss.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature