Motion
mm-605.5
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.50 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379917
No. Fabricante mm-605.5
Precio7.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.50 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02379917
No. Fabricante mm-605.5
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
Su precio$7.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud/diámetro
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459202024

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-605.5 1/4 GRABADOR, 6-PT , 5.5MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron