Motion
mmD-605.5
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de variador de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #02379929
No. Fabricante mmD-605.5
Precio13.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de variador de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #02379929
No. Fabricante mmD-605.5
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
Precio13.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5.5 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459202222

Descripción general

Descripción del fabricante
MMD-605.5 1/4 DRDPSKT, 6-PT, 5.5MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good