Motion
16-632
Zócalo de impacto - Zócalo de 1 pulg., Accionamiento de 3/4 pulg., 6 PT, Negro, 3 pulg. OAL, Imperial
Artículo MI #02380312
No. Fabricante 16-632
Precio40.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Zócalo de 1 pulg., Accionamiento de 3/4 pulg., 6 PT, Negro, 3 pulg. OAL, Imperial
Artículo MI #02380312
No. Fabricante 16-632
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
Precio40.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662459255587

Descripción general

Descripción del fabricante
16-632 3/4 DR DP IMP SKT, 6-PT, 1
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
  • Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
  • Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron