Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Tamaño de la tubería3/4 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso1.22 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Certificación (UL)Válvula de uso general
- Tipo de fluido compatibleVapor
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5 Cv
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Presión de funcionamiento de vapor diferencial125 psi
- Rango de presión de funcionamiento125 psi
- Kits de reconstrucción304669
- Bobina de repuesto238810-132-D
- Material del selloPTFE
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Tipo de bobina del solenoideHB
- Tensión de alimentación del solenoide120/60-110/50 V CA
- Estándares cumplidosUL/CSA/CE
- Temperatura del vapor353 °F
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Vatios17.1 W
Descripción general
- Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
- Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
- Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
- Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
- Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura