Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro0180
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
Detalles
- Calificación betaNominal
- Omisión25 psid
- Tipo de indicador de obstrucciónManómetro visual
- Contraer calificación80 psid
- Tipo de elementoEnroscable (individual)
- Material del filtroPapel
- Material de membrana de medios filtrantesPapel
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo60 gpm
- Presión máxima de funcionamiento60 psi
- Clasificación de micras10 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieMF
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación