Motion
MHR3-10R
AGARRE, MHR
Artículo MI #02391675
No. Fabricante MHR3-10R
Precio447.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AGARRE, MHR
Artículo MI #02391675
No. Fabricante MHR3-10R
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
Precio447.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Cerrado Ancho  
    8 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    11 mm
  • Longitud total
    36.5 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra de 3 dedos Serie MHR3 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones. El montaje se puede realizar desde 3 direcciones: lado axial, lado lateral o lado vertical. La serie MHR3 es aplicable a la clase de sala limpia 10.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar de 3 dedos (accionador giratorio)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    6.5 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    7 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHR3-10R CILINDRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron