Motion
DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10

02-356121 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, 30 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02391748
No. Fabricante DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10
Precio5,160.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10

02-356121 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, 30 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02391748
No. Fabricante DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10
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
Su precio$5,160.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    116.6 mm
  • Longitud total
    230.6 mm
  • Ancho general
    2.84 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    120 V CA 60Hz
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Solenoide de protección especial para aprobación CSA/UL
  • Tipo de conector eléctrico
    Antideflagrante: solenoides de protección especial para aprobación de Csa/Ul
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4570 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Material del sello
    Fluoropolímero, nitrilo
  • Serie
    Diseño DG4V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (P bloqueado, A y B a T)
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4 016C M X2 ER 4 10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron