Motion
MRC-15
Acoplamiento de tornillo de fijación métrico - Orificio de 15 mm, 31 mm OD, Longitud total de 50 mm, Acero - Material ASTM A108 , óxido negro
Artículo MI #02393129
No. Fabricante MRC-15
Precio42.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación métrico - Orificio de 15 mm, 31 mm OD, Longitud total de 50 mm, Acero - Material ASTM A108 , óxido negro
Artículo MI #02393129
No. Fabricante MRC-15
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
Precio42.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    15 mm
  • Orificio - Lado 2
    15 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    15 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    31 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861460023
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero
  • Serie
    MRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero
  • UPC_NO
    044861460023

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE EJE MRC-15
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión