Motion
MRC-25-KW
Acoplamiento de tornillo métrico con ranura MRC-Series - Orificio de 25 mm, 50 mm OD, Longitud total de 76 mm, Acero - ASTM A108, Óxido negro
Artículo MI #02393135
No. Fabricante MRC-25-KW
Precio75.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo métrico con ranura MRC-Series - Orificio de 25 mm, 50 mm OD, Longitud total de 76 mm, Acero - ASTM A108, Óxido negro
Artículo MI #02393135
No. Fabricante MRC-25-KW
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
Precio75.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    25 mm
  • Llavero - Lado 1
    8 X 4 mm
  • Llavero - Lado 2
    8 X 4 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 X 4 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 8
  • Peso
    1.632153 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861460139
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    MRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero
  • UPC_NO
    044861460139

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-25-KW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión