Motion
MRC-10-S
Acoplamiento de tornillo métrico - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, Longitud total de 25 mm, Acero inoxidable - Material ASTM A582 , Normal
Artículo MI #02393141
No. Fabricante MRC-10-S
Precio59.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo métrico - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, Longitud total de 25 mm, Acero inoxidable - Material ASTM A582 , Normal
Artículo MI #02393141
No. Fabricante MRC-10-S
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
Precio59.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    10 mm
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    10 mm
  • Longitud del acoplamiento
    25 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 5
  • Peso
    0.087002 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861460238
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861460238

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-10-S ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos