Motion
R2CC-150-150
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie R2CC , Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.5000 pulg.
Artículo MI #02393154
No. Fabricante R2CC-150-150
Precio214.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie R2CC , Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.5000 pulg.
Artículo MI #02393154
No. Fabricante R2CC-150-150
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
Precio214.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    4.642708 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861470039
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    R2CC
  • UPC_NO
    044861470039

Descripción general

Descripción del fabricante
R2CC-150-150 ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Incluye una identificación de tamaño insuficiente
  • Permite volver a perforar sin dañar los tornillos de la abrazadera
  • El orificio piloto se puede abrir de forma segura al ID nominal reflejado en el número de pieza
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Acoplamientos remecanizables